Eriks
SKF

SKF 7209 BE-2RZP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:13333164
  • Fabricant:7316577268914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,95 €/ Unitéhors TVA

79,80 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
35.8 kN
Charge statique
26 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.41 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui