119,90 €/ Unitéhors TVA
145,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 44 kN |
Charge statique | 32 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.44 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |