Eriks
SKF

SKF 7208 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759587
  • Fabricant:7316576633003
Image 1
Ajouter à la liste

51,30 €/ Unitéhors TVA

62,07 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.356 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

46,56 €/ Unitéhors TVA

56,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026