Eriks
SKF

SKF 7208 BEGAP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759586
  • Fabricant:7316576632938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,48 €/ Unitéhors TVA

98,59 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
36.5 kN
Charge statique
26 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.356 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

81,57 €/ Unitéhors TVA

98,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026