79,33 €/ Unitéhors TVA
95,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 36.5 kN |
Charge statique | 26 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.36 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |