106,29 €/ Unitéhors TVA
128,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 41.5 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.39 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |