Eriks
SKF

SKF 7207 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759575
  • Fabricant:7316576632853
Image 1
Ajouter à la liste

44,36 €/ Unitéhors TVA

53,68 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
29.1 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.272 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

40,33 €/ Unitéhors TVA

48,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026