70,27 €/ Unitéhors TVA
85,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 20.8 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.272 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |