Eriks
SKF

SKF 7207 BECBP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759573
  • Fabricant:7316576632822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

72,55 €/ Unitéhors TVA

87,79 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
20.8 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.272 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

64,71 €/ Unitéhors TVA

78,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026