Eriks
SKF

SKF 7207 BECBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759572
  • Fabricant:7316576632761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,61 €/ Unitéhors TVA

142,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
20.8 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.301 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

97,13 €/ Unitéhors TVA

117,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026