Eriks
SKF

SKF 7206 BEGBP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:24002871
  • Fabricant:7316570194029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,93 €/ Unitéhors TVA

77,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
24 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.188 kg
Avec joint d'étenchéité
Non