Eriks
SKF

SKF 7206 BEGAP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759564
  • Fabricant:7316577651662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,22 €/ Unitéhors TVA

71,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
24 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.188 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

63,90 €/ Unitéhors TVA

77,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026