86,20 €/ Unitéhors TVA
104,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 17.3 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.21 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |