Eriks
SKF

SKF 7205 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759551
  • Fabricant:7316576632686
Image 1
Ajouter à la liste

30,27 €/ Unitéhors TVA

36,63 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
9.3 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.126 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

27,49 €/ Unitéhors TVA

33,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026