59,09 €/ Unitéhors TVA
71,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 15.6 kN |
Charge statique | 10 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.132 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |