Eriks
SKF

SKF 7205 BECBP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759549
  • Fabricant:7316577149718
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

58,50 €/ Unitéhors TVA

70,79 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
10 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.126 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

52,94 €/ Unitéhors TVA

64,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026