Eriks
SKF

SKF 7205 ACCBM, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529865
  • Fabricant:7316577395184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,78 €/ Unitéhors TVA

96,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
18 kN
Charge statique
11.4 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.14 kg
Avec joint d'étenchéité
Non