510,72 €/ Unitéhors TVA
617,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 11.6 kN |
Poids | 0.206 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |