50,92 €/ Unitéhors TVA
61,61 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 8.15 kN |
Vitesse de référence | 19000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Poids | 0.102 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
53,68 €/ Unitéhors TVA
64,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026