Eriks
SKF

SKF 7204 BECBY, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:24002858
  • Fabricant:7316577611949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,39 €/ Unitéhors TVA

68,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
8.15 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.106 kg
Avec joint d'étenchéité
Non