Eriks
SKF

SKF 7204 BECBJ, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:24002857
  • Fabricant:7316577149695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Tôle
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
8.15 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.106 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

53,17 €/ Unitéhors TVA

64,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026