Eriks
SKF

SKF 7203 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759531
  • Fabricant:7316576649714
Image 1
Ajouter à la liste

26,20 €/ Unitéhors TVA

31,70 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
10.4 kN
Charge statique
5.5 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.064 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

23,77 €/ Unitéhors TVA

28,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026