Eriks
SKF

SKF 7203 BECBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:24002849
  • Fabricant:7316571192635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,26 €/ Unitéhors TVA

99,53 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
11 kN
Charge statique
5.85 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.07 kg
Avec joint d'étenchéité
Non