Eriks
SKF

SKF 7203 BE-2RZP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:13199354
  • Fabricant:7316575923983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,67 €/ Unitéhors TVA

37,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
10.4 kN
Charge statique
5.5 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.07 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui