Eriks
SKF

SKF 7202 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759525
  • Fabricant:7316576649691
Image 1
Ajouter à la liste

24,69 €/ Unitéhors TVA

29,87 €TVA incluse

179 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
8.32 kN
Charge statique
4.4 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm
Poids
0.045 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

23,37 €/ Unitéhors TVA

28,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026