51,58 €/ Unitéhors TVA
62,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 8.8 kN |
Charge statique | 4.65 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Poids | 0.045 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |