Eriks
SKF

SKF 7201 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 12 mm ID, 32 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759521
  • Fabricant:7316576649677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,12 €/ Unitéhors TVA

30,40 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
7.61 kN
Charge statique
3.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.036 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

22,90 €/ Unitéhors TVA

27,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026