50,49 €/ Unitéhors TVA
61,09 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 7.02 kN |
Charge statique | 3.35 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Poids | 0.031 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
44,63 €/ Unitéhors TVA
54,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026