Eriks
SKF

SKF 71907 ACDGB/HCP4A, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 35 mm ID, 55 mm OD

  • ERIKS:14748093
  • Fabricant:7316571292090
Image 1
Ajouter à la liste

347,09 €/ Unitéhors TVA

419,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
71
Type
Angular contact bearing
Exécution
Quatre points
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Charge dynamique
9.23 kN
Charge statique
6.2 kN
Poids
0.07 kg