Eriks
SKF

SKF 71904 ACDGA/HCP4A, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 20 mm ID, 37 mm OD

  • ERIKS:12390756
  • Fabricant:7316575960735
Image 1
Ajouter à la liste

288,39 €/ Unitéhors TVA

348,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
71
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Charge dynamique
5.72 kN
Charge statique
3.05 kN
Poids
0.03 kg