457,77 €/ Unitéhors TVA
553,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 71 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Poids | 0.09 kg |