438,88 €/ Unitéhors TVA
531,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Quatre points |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 18 ° |
Charge dynamique | 12.1 kN |
Charge statique | 7.5 kN |
Poids | 0.17 kg |