Eriks
SKF

SKF 6418, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 90 mm ID, 225 mm OD, 54 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759259
  • Fabricant:7316576621291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

908,36 €/ Unitéhors TVA

1 099,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
54 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
186 kN
Charge statique
150 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Limite de fatigue
5 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
9.52 kg
Poids
21 lb