746,66 €/ Unitéhors TVA
903,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 52 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 174 kN |
Charge statique | 137 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 7.87 kg |