613,66 €/ Unitéhors TVA
742,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 48 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 125 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 4.5 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 6.72 kg |
Poids | 14.8 lb |