Eriks
SKF

SKF 6415/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 75 mm ID, 190 mm OD, 45 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759254
  • Fabricant:7316577100009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

512,78 €/ Unitéhors TVA

620,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
114 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
5.72 kg
Poids
12.6 lb