438,25 €/ Unitéhors TVA
530,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 42 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 143 kN |
Charge statique | 104 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.83 kg |
Poids | 10.7 lb |