Eriks
SKF

SKF 6411, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 55 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759240
  • Fabricant:7316576621192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

175,83 €/ Unitéhors TVA

212,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
99.5 kN
Charge statique
62 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
2.6 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.3 kg
Poids
5.07 lb
Alternatives

135,47 €/ Unitéhors TVA

163,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026