Eriks
SKF

SKF 6410, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759236
  • Fabricant:7316576621178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

147,39 €/ Unitéhors TVA

178,34 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Limite de fatigue
2.2 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.888 kg
Poids
4.16 lb