125,53 €/ Unitéhors TVA
151,89 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Limite de fatigue | 1.9 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.54 kg |
Poids | 3.39 lb |