Eriks
SKF

SKF 6409/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759235
  • Fabricant:7316576621161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

125,53 €/ Unitéhors TVA

151,89 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
76.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.54 kg
Poids
3.39 lb
Alternatives

96,79 €/ Unitéhors TVA

117,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026