82,99 €/ Unitéhors TVA
100,42 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 55.3 kN |
Charge statique | 31 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Limite de fatigue | 1.29 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.956 kg |
Poids | 2.11 lb |
63,92 €/ Unitéhors TVA
77,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026