Eriks
SKF

SKF 6406, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759226
  • Fabricant:7316576619922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

68,74 €/ Unitéhors TVA

83,18 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
43.6 kN
Charge statique
23.6 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Limite de fatigue
1 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.735 kg
Poids
1.62 lb