137,99 €/ Unitéhors TVA
166,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 15 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Limite de fatigue | 0.64 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.4 kg |