Eriks
SKF

SKF 6404, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759222
  • Fabricant:7316576608858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

61,80 €/ Unitéhors TVA

74,78 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
15 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.64 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.4 kg
Poids
0.88 lb