67,01 €/ Unitéhors TVA
81,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 639068 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre intérieur | 2.5591 in |
Diamètre extérieur cuvette | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.7402 in |
Largeur cuvette | 13 mm |
Largeur cuvette | 0.5118 in |
Largeur cône | 16 mm |
Largeur cône | 0.6299 in |
Largeur totale | 17 mm |
Largeur totale | 0.6693 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 51.6 kN |
Charge statique | 63 kN |
Limite de fatigue | 6.8 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 0.37 kg |
Poids | 0.82 lb |