Eriks
SKF

SKF 639062, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 72 mm ID, 99.24 mm tasse OD, 17 mm WD

  • ERIKS:23759206
  • Fabricant:7316570961287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

73,70 €/ Unitéhors TVA

89,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
639
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre intérieur
2.8346 in
Diamètre extérieur cuvette
99.24 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.9071 in
Largeur cuvette
13 mm
Largeur cuvette
0.5118 in
Largeur cône
16 mm
Largeur cône
0.6299 in
Largeur totale
17 mm
Largeur totale
0.6693 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
61.8 kN
Charge statique
83 kN
Limite de fatigue
8.8 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.82 lb