Eriks
SKF

SKF 639058 A/Q, Roulement à rouleaux conique, 78 mm ID, 106 mm OD tasse, 18.09 mm WD

  • ERIKS:13406200
  • Fabricant:7316572534281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

31,85 €/ Unitéhors TVA

38,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
639058
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
78 mm
Diamètre intérieur
3.07 in
Diamètre extérieur cuvette
106 mm
Diamètre extérieur cuvette
4.17 in
Largeur totale
18.09 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non