16,24 €/ Unitéhors TVA
19,65 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 638 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.819 kN |
Charge statique | 0.3 kN |
Vitesse de référence | 90000 rpm |
Limite de fatigue | 0.012 kN |
Vitesse limite | 45000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0044 kg |
Poids | 0.0097 lb |