Eriks
SKF

SKF 638/5-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 5 mm ID, 11 mm OD, 5 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23759197
  • Fabricant:7316570260175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

15,16 €/ Unitéhors TVA

18,34 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
638
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.468 kN
Charge statique
0.143 kN
Vitesse de référence
120000 rpm
Limite de fatigue
0.006 kN
Vitesse limite
60000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0018 kg
Poids
0.004 lb